三菱マテリアル
チップ VNMG-MJ
VNMG160412-MJ VP05RT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
材質
VP05RT
注文コード
58666343
品番
VNMG160412-MJ VP05RT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
コーナー半径(mm)
1.2
材質
VP05RT
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった