三菱マテリアル
チップ CPMH-MV
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
注文コード
58669283
品番
CPMH080204-MV NX3035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
切刃長さ(mm)
8.1
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.4
内接円直径(Φmm)
7.94
材質
NX3035
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった