三菱マテリアル
チップ CPMX
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
58669527
品番
CPMX080208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
コーナー半径・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
8.1
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
7.94
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。