曜日別特売

チップ CPMX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8材質UP20M注文コード58669545品番CPMX080208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
形状ひし形80°切刃長さ(mm)8.1材質UP20M厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)7.94コーナー半径(mm)0.8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05354124
2015-09-10
用途: 難材料に対応してます。

二面しかないのに高すぎです。
外に適当なモノがが有れば使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする