三菱マテリアル
チップ RCGT-AZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
8
8
10
厚さ(mm)
3.18
3.18
3.97
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58670421
品番
RCGT0803M0-AZ HTI10
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
HTI10
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025