三菱マテリアル
チップ RCMX-PR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
20
16
20
25
厚さ(mm)
6.35
6.35
7.94
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58670674
品番
RCMX2006M0-RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,600
切刃長さ(mm)
20
厚さ(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
20
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-