アローズ
アローズの ボルト
アローズの その他ボルト
モリブデン 六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
58671421
品番
AMC3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,579
販売価格(税別)
¥
5,072
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
ピッチ
0.5
深さ(mm)
【六角】1.3
取付穴
六角穴
頭部厚(mm)
3
首下長(mm)
10
ねじの呼び
M3
頭径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300