モリブデン 六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 58671658 品番 AMC8x35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,115
販売価格(税別)
18,286

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン ピッチ1.25 深さ(mm)【六角】5 取付穴六角穴 頭部厚(mm)8 首下長(mm)35 ねじの呼びM8 頭径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする