チップ TPGX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58672056 品番 TPGX080202 HTI10
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 材質HTI10 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)4.76 コーナー半径(mm)0.2 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする