三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58672074
品番
TPGX080204 VP15TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
切刃長さ(mm)
8.2
材質
VP15TF
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-