三菱マテリアル
チップ TPGX
TPGX110304L NX55
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
NX55
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58672257
品番
TPGX110304L NX55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
11
材質
NX55
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58672257
TPGX110304L NX55
05331663
TPGX110304L NX2525
チップ TPGX
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です