チタン 六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード58672681 品番M3 首下8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。

用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。 材質チタン ピッチ0.5 取付穴六角穴 頭部厚(mm)3 首下長(mm)8 ねじの呼びM3 頭径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする