アローズ
アローズの ボルト
アローズの その他ボルト
チタン 六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
首下長(mm)
8
注文コード
58672778
品番
M5 首下8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,859
販売価格(税別)
¥
29,872
この商品は
ねじの呼び・首下長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。
用途
六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。
材質
チタン
ピッチ
0.8
取付穴
六角穴
頭部厚(mm)
5
首下長(mm)
8
ねじの呼び
M5
頭径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300