MA4 イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ ETON 58674625 MA4 イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ ETON 58674625 MA4 イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ ETON 58674625

イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58674625 品番MA4
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・ETONのMA-SERIES 105W×4ch パワーアンプ、MA4です。
【MA4 特徴】
・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。
・105W×4ch(4Ωステレオ時)
・グランドがループにならないフローティング入力回路。
・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)
・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。
【MAシリーズ 特徴】
・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。
・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。
・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。
・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。
・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。
・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。
・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。
・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。
・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。

仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15〜300Hz 300〜6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15〜300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30〜300Hz 600〜6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4)●ダンピングファクター:168以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×2個 入力感度 1〜15V/15〜40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く3ch/4chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級 質量(kg)1.7 電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時) 電源電圧(V)動作:11.0〜16.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184 周波数特性10〜30kHz 入力感度0.45V(450mV)〜6.0V 内蔵ヒューズATO 30A×2 S/N比94dB以上 歪率(%)0.01以下 入力モード2ch/4ch 最大出力電力105W×4ch 4Ωステレオ/185W×4ch 2Ωステレオ/368W×2ch 4Ωブリッジ チャンネルモード2ch/3ch/4ch 入力インピーダンス(kΩ)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする