PA2 イートン PA-SERIES パワーアンプ ETON 58674650 PA2 イートン PA-SERIES パワーアンプ ETON 58674650 PA2 イートン PA-SERIES パワーアンプ ETON 58674650

イートン PA-SERIES パワーアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58674650 品番PA2
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・ETONのPA-SERIES POWER AMPS 85W×2ch パワーアンプ、PA2です。
・新開発されたPAシリーズはD級動作で消費電流を抑えながらハイパワーと音楽性を追求、さらにマイクロサイズを実現した超小型パワーアンプです。
・デジタルパワーアンプの出力回路は、高周波は成分を取り除くためにローパスフィルターが必要になります。このフィルターが音質へ大きく影響します。
・PAシリーズは、平板を巻いた贅沢な高級コイルを採用、直流抵抗を極力抑え、負荷インピーダンスによる周波数特性の変化が少なく、低歪を実現しています。これによりダンピングの効いた高音質再生を可能にしています。
・電源回路はMOS-FET 2パラレル駆動の強力なパワーサプライを採用。余分な発熱を抑え、電源部の小型化が実現しています。
・入力部はグランドループにならないフローティング回路を採用しました。外部からのノイズ混入を極力抑えた仕様です。
・出力部のMOS-FETはオーディオ専用品を採用、2パラレル接続の仕様とし大振幅でもフルスイング駆動を可能にしています。
・出力部のローパスフィルターには板巻きの高級チョークコイルを採用し直流抵抗を大幅に抑え、サウンドクオリティーを追求しました。
・内蔵のクロスオーバーはハイパス/ローパス切換えて使用できます。調整範囲の広い周波数帯とし、バリアブルで調整が可能です。
・ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。
・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。
・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。
・プロテクションは、サーマル、オーバーロード、ショートなどの異常の場合には、ハイスピードプロテクション機能が動作します。

仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 25〜250Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 25〜250Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:40以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP切替式●出力部動作クラス:D級 質量(g)650 電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時) 電源電圧(V)動作:8.5〜15.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×45×85 周波数特性20〜20kHz 入力感度0.45V(450mV)〜6.0V 内蔵ヒューズ無し 外付ヒューズ40A推奨 S/N比88dB以上 歪率(%)0.01以下 入力モード2ch/4ch 最大出力電力85W×2ch 4Ωステレオ/140W×2ch 2Ωステレオ/285W×1ch 4Ωブリッジ チャンネルモード1ch/2ch 入力インピーダンス(kΩ)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする