CARBG001-SV CARBG001-SV リアバンパーガード Hearts 58674896 CARBG001-SV CARBG001-SV リアバンパーガード Hearts 58674896

CARBG001-SV リアバンパーガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58674896 品番CARBG001-SV
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・Heartsのリアバンパーガード(塗装:ツートンカラー)、CARBG001-SVです。
・アウトドアのタフさを意識したデザイン。
・純正バンパーに貼り付けるだけでイメージを一新できます。
・ラプター塗装、デモカー仕様の2色塗分け塗装もできます。

ツートンカラー 適合車種キャラバン 型式:KS6E26 KS4E26 KS2E26 KS8E26 年式:H29/7〜 備考:プレミアムGX / グランドプレミアムGX 素材ABS製
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする