サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ動作温度上昇でOFF 注文コード58676181 品番EA4-L
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はスイッチ動作など12種類から選べます 他の種類を見る

EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。

用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB-40(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)9.5 備考NPT 3/8 付 スイッチSP-STスナップ式 長さB(mm)60 長さA(mm)110 基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 温度調整範囲(℃)15-120 周囲温度(℃)0-66 ディファレンシャル3〜6℃ キャピラリーチューブ1200mm(2400mmは特注になります。) スイッチ動作温度上昇でOFF 制御温度(℃)-20〜370
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする