サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度調節範囲(℃)90〜288 注文コード58676461 品番D33-H-96
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は温度調節範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。

用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB-40 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 備考感熱部、キャピラリニッケルメッキ付き スイッチDP-STスナップ式 長さB(mm)290 長さA(mm)300 基本仕様三相専用DP-STサーモスタット 温度調節範囲(℃)90〜288 電気定格30A@250VAC(抵抗負荷) 温度調整範囲(℃)90-288 周囲温度(℃)-18〜66 ディファレンシャル3.5〜8℃ キャピラリーチューブ1200mm(2400mm表示例:D33xxx-96) スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付) 制御温度(℃)15〜288
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする