サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58676470 品番D1/D18-H
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです

用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB40 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)4.8 備考感熱部、キャピラリニッケルメッキ付き スイッチDPSTスナップ式 長さB(mm)270 長さA(mm)300 基本仕様4端子サーモスタット 電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC 温度調整範囲(℃)90〜288 周囲温度(℃)-18〜66 ディファレンシャル3.5〜8℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする