商品単体画像
REALMAN ROBOTICS
REALMAN ROBOTICSの 産業用ロボット
REALMAN ROBOTICSの ロボット周辺機器
協働ロボット ECOシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58676549
品番
ECO62-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンス重視。
軽量な産業世ロボットアーム。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途
産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援
材質
アルミ合金+ABS
消費電力(W)
100
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)
200
インターフェース
WIFI/イーサネット/USB/RS485
自重(kg)
3.3
可搬質量(kg)
2
半径(Φmm)
【稼働】355
供給電圧(V)
DC20〜30
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500