商品単体画像
REALMAN ROBOTICS
REALMAN ROBOTICSの 産業用ロボット
REALMAN ROBOTICSの ロボット周辺機器
協働ロボット GENシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58676558
品番
GEN72-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
高いコストパフォーマンス。
低消費電力。
操作が簡単で、持ち運びやすい。
多様な開発シーンのニーズに対応。
用途
研究開発、学習用
材質
アルミ合金+ABS
消費電力(W)
100
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON/ModBus-TCP
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)
≦200
インターフェース
WIFI/USB/ネットワークポート/RS485
自重(kg)
6.6
可搬質量(kg)
2
半径(Φmm)
【稼働】600
供給電圧(V)
DC24
繰り返し位置決め精度(mm)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500