用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発
仕様6軸力・トルク測定範囲(N/N・m):200/7、トルク精度(%FS):<0.5
材質アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)0〜45
消費電力(W)100
制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)200
インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲25〜85※結露なし
自重(kg)7.3
可搬質量(kg)5
半径(Φmm)【稼働】638.5
供給電圧(V)DC20〜30
繰り返し位置決め精度(mm)±0.05