商品単体画像
REALMAN ROBOTICS
REALMAN ROBOTICSの 産業用ロボット
REALMAN ROBOTICSの ロボット周辺機器
協働ロボット RMシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58676585
品番
RM65-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,307,800
販売価格(税別)
¥
2,098,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途
産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発
材質
アルミ合金+ABS
使用温度範囲(℃)
0〜45
消費電力(W)
≦100
制御方式
ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON
保護等級
IP54(ロボットアーム本体)
最大消費電力(W)
≦200
インターフェース
WIFI/イーサネット/USB/RS485
使用湿度範囲
25〜85※結露なし
自重(kg)
7.2
可搬質量(kg)
5
半径(Φmm)
【稼働】610
供給電圧(V)
DC20〜30
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500