商品単体画像

RML63-B 協働ロボット RMLシリーズ REALMAN ROBOTICS 58676601 RML63-B 協働ロボット RMLシリーズ REALMAN ROBOTICS 58676601

協働ロボット RMLシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58676601 品番RML63-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い
広いリーチで、広い可動範囲

用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検 材質アルミ合金+ABS 使用温度範囲(℃)0〜45 消費電力(W)≦100 制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON 保護等級IP54(ロボットアーム本体) 最大消費電力(W)≦200 インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485 使用湿度範囲25〜85※結露なし 自重(kg)10 可搬質量(kg)3 半径(Φmm)【稼働】900 供給電圧(V)DC20〜30 繰り返し位置決め精度(mm)±0.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする