代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58677197
品番
VSSD10L080S05-S
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【BD】7.6、【DCONMS】10、【LF】80、【THSZWS】S05、【material】Steel、【type】Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応