代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58677206
品番
VSSD12L090S06-S
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【BD】9.6、【DCONMS】12、【LF】90、【THSZWS】S06、【material】Steel、【type】Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応