代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58677267
品番
VTSD20L095S06-S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【BD】9.6、【BHTA】85、【DCONMS】20、【LBX】40、【LF】95、【THSZWS】S06、【material】Steel、【type】Cylindrical
LB
34
RoHS指令(10物質対応)
対応