曜日別特売

チップ SNMF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
58680876
品番
SNMF43B2G MC5020
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質
MC5020
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする