三菱マテリアル
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
VP15TF
VP15TF
MC5020
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58681061
品番
SPMN120308 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
VP15TF
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18