三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ SRFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
58681183
品番
SRFT20 MP8010
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
MP8010
形状
正方形90°
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった