三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58681716
品番
TEEN2204PEER1 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
材質
VP15TF
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
-
チップブレーカ
なし