画像準備中

チップ TEEN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58681734 品番 TEEN2204PESR1 MC5020
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状正三角形60° 材質MC5020 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする