無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法軸方法取出し 注文コード58683016 品番D-M9BL-551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はリード線取出方法など24種類から選べます 他の種類を見る

・D-M9□-551:UL/CSA認証
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通

リード線取出方法軸方法取出し 出力方式直流2線式 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証UL/CSA認証 リード線長さ(m)3 ランプ色【インジケーター】1色
注意
※手配/梱包形態は、オートスイッチ単独になります。アクチュエータ型式上での同時手配、同梱出荷はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする