画像準備中

カップブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 毛材真鍮メッキ鋼線 線径(mm)0.3 注文コード58683305 品番LB-CAP31
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は毛材・線径など4種類から選べます 他の種類を見る

金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用2種類があります。

質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)25 毛材真鍮メッキ鋼線 適合工具電動 外径(mm)75 線径(mm)0.3 穴径M10(P1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする