リニア・ビズ
リニア・ビズの 研磨ブラシ(グラインダー用)
リニア・ビズの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛材
ステンレス鋼線
線径(mm)
0.25
注文コード
58683321
品番
LB-CAS31
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
毛材・線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
電動工具用とエア工具用2種類があります。
質量(g)
220
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛丈(mm)
30
毛材
ステンレス鋼線
適合工具
電動
外径(mm)
75
線径(mm)
0.25
穴径
M16(P2.0)