リニア・ビズ
リニア・ビズの 手研磨
リニア・ビズの ハンディタイプ
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58683357
品番
LB-HJ-22
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。
軽作業向き。
用途
金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。
全長(mm)
225
質量(g)
65
毛丈(mm)
23〜24
毛材
真鍮
ブラシ
J型
材質(ハンドル)
スチール
毛厚(mm)
6〜6.5
線径(mm)
0.15