画像準備中

ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58683366 品番LB-HJ-23
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

幅が狭く、細かい作業に最適です。
2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。
軽作業向き。

用途金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。 全長(mm)225 質量(g)60 毛丈(mm)23〜24 毛材ステンレス鋼線(SUS304) ブラシJ型 材質(ハンドル)スチール 毛厚(mm)6〜6.5 線径(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする