リニア・ビズ
リニア・ビズの 研磨ブラシ(グラインダー用)
リニア・ビズの ベベルブラシ
ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
毛丈(mm)
12
毛材
真鍮メッキ鋼線
注文コード
58683479
品番
LB-VAP31
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
毛丈・毛材
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
コーナー部の研磨におすすめです。
電動工具用とエア工具用2種類があります。
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
12
毛材
真鍮メッキ鋼線
適合工具
電動
外径(mm)
85
線径(mm)
0.3
穴径
M10(P1.5)