メタルウェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード58683531 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。100〜140m2/4L

用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス 容量(L)4 危険等級U 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状水溶性
注意
※使用方法:油性刷毛やウエスで侵み込ませるように塗布します。10〜15分後、浸透せずに残った余剰分を乾いたウエスで拭き取ってください。ワックスに近いものですので、屋内で2〜3年、屋外は半年〜1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5〜12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。ワックスに近いものですので、屋内で2〜3年、屋外は半年〜1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5〜12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは3度までです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする