画像準備中

薄板用プレートパルドリル

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 58685042 品番 EPSSD0470
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

特殊刃立て形状により、バリがでません。

ドリル径(Φmm)4.7 溝長(mm)23 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)4.7 材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37403353
2025-04-02
用途:
厚さ2ミリのsus304の薄板に10ミリ丸の穴を開ける
製造業

薄板の穴あけはこれに限るが、拡大シロが少ないのが長所であり短所なところ。私としては10.05径が欲しいです。

対象商品:
37403256
2024-07-01
用途:
ステンレスの加工
農・林・水産業

薄板用ですが、ステンレスの丸棒の穴あけで使いました、センターが出るので丸棒でも穴あけが出来ます、ただ耐久性が、切れなくなった後の再研磨しやすいと良いのですが

対象商品:
37403326
2020-03-13
用途:
金属の穴あけ
製造業

金属の薄板の穴あけ用に購入。
先端118°ドリルに比べ過度の食いつきが無く、工作物が振り回されることの危険度が減るので安心して使える。

対象商品:
37403283
2019-11-22
用途:
薄板の穴開け
製造業

柔らかい銅の穴開けを数多く行って居るのですが、バリが極端に少なくバリ取り作業が とても楽です、また 芯ずれが無く正確な穴が開けられました、とても良いドリルでした。

対象商品:
37403073
2017-02-02
用途:
穴あけ
山内設計事務所 様

ろうそく形状なのでセンターが取りやすく今までのポンチが全く必要が無いので非常に気に入っています現在1パック10本入りですが1本単位で購入出来れば品揃えも充実すると思います

2人が参考にしています
対象商品:
37403073
2016-02-14
用途:
精密穴あけ
山内設計事務所 様

センターポンチなしで逃げが無くバリも少ないので非常により、但し私の場合板圧3mmのアルミが多いが保ちが悪く
すぐに切れが悪くなるろうそく型なので研ぐ事も難しく専用治具で研ぐひつようがある、もう少し長持ちする工夫が
欲しい又M3用のドリルも欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
37403387
2016-03-31
用途:
角パイプの穴あけ用
有限会社太藤鋼業 様

届くまで時間がかかり仕事にまにあわなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする