三菱マテリアル
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
注文コード
58685821
品番
PVJNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25