三菱マテリアル
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
注文コード
58685855
品番
FSCLP1612R-09S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった