ボーリングバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合チップ三角形注文コード58685907品番FSTUP1412L-11S
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合チップ三角形勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする