メイン

7794 スマホ連動体組成計 エブリィスキャン エピオス 58688135 7794 スマホ連動体組成計 エブリィスキャン エピオス 58688135 7794 スマホ連動体組成計 エブリィスキャン エピオス 58688135 7794 スマホ連動体組成計 エブリィスキャン エピオス 58688135

スマホ連動体組成計 エブリィスキャン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58688135 品番7794
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スマホアプリと連動して8種類の体組成データの変化を蓄積・管理できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。最大8人まで登録できるので家族で使えます。

用途健康管理に。専用アプリで体組成管理。 材質ガラス・ABS・ステンレス・ゴム 質量(kg)最大計量:180 区分配送:直送限定 電源単四乾電池×2(別売) 測定項目体重・BMI・脂肪率・筋肉・水比記録・内臓脂肪・骨量・基礎代謝 個装化粧箱 サイズ(mm)260×25×260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする