メイン

7793 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス 58688151 7793 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス 58688151 7793 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス 58688151 7793 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス 58688151 7793 温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計 エピオス 58688151

温度湿度表示機能付き丸型デジタル時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58688151 品番7793
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。

用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。 セット内容本体・台座 材質ABS・LCD 区分配送:直送限定 電源単四乾電池×1(別売) 機能時間表示・温度表示・湿度表示・アラーム・時報 個装ブリスター サイズ(mm)75×30×80(台座セット時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする