DABAC0313 THEO ループ CARO コラントッテ 58688239 DABAC0313 THEO ループ CARO コラントッテ 58688239 DABAC0313 THEO ループ CARO コラントッテ 58688239 DABAC0313 THEO ループ CARO コラントッテ 58688239

THEO ループ CARO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)17.5 材質【ジョイント】SUS316L【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列 注文コード58688239 品番DABAC0313
販売価格(税込) ¥46,200
販売価格(税別)
42,000
この商品はサイズ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

〜腕用ループとしてコラントッテ史上最高スペック〜
170ミリテスラと100ミリテスラのフェライト磁石を組み合わせた新設計の高磁力ループ。独自のN極S極交互配列で血行を改善、コリを緩和します。
磁気ベルトには42面体のミラーカット磁石と24面体のマットコート磁石をコンビネーション配置。陰影と立体感を生み出すことで、品格とラグジュアリー感を演出しています。
馬蹄をモチーフにした金属ジョイントは、ピンチ式(はさんで固定)のフックタイプを採用し、存在感のある仕上がりとなっています。

材質
【ジョイント】SUS316L
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列
用途血行の改善、コリの緩和 シルバー サイズ(cm)17.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00019000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする