ループ LUCEα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ17.5.cm 注文コード58688291 品番DABAB2013
販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

LUCEαシリーズから「ループ」タイプが登場。
コラントッテロゴをあしらった円柱状のステンレスパーツに、ロンデル・天然石・磁石を組み合わせたループです。
100ミリテスラの磁石がN極S極交互配列に磁力が連続して配置されており、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。
磁石は48面体のミラーカットが施されており、円柱状のステンレスパーツはヘアライン加工を施しております。
紐はウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。

材質
【磁石部分】100ミリテスラのフェライト永久磁石をN極S極交互配列
【ループその他部分】天然石、SUS316L(円柱パーツ、ロンデル) 、ウレタンゴム
用途血行の改善、コリの緩和 ブラック サイズ17.5.cm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00003000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする