※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBW40-100D ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMC 58688668 CRBW40-100D ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  CRB Series SMC 58688668

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58688668 品番 CRBW40-100D
参考基準価格(税別)¥24,920 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用 サイズ40 軸の形状面取(キー付) RoHS指令(10物質対応)対応 ベーン形式ダブルベーン 揺動角度(°)10 軸形式両軸 オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(12.21MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする