三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
WSTAR小径インサートドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
切削径(Φmm)
10.5〜10.9
注文コード
58690177
品番
STAWMN1050S16
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・切削径・有効長
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
116.9
首下長(mm)
68.9
給油方式
内部給油式
加工穴深さ(l/d)
5
本体長さ(mm)
最大58.9
シャンク径(mm)
16
切削径(Φmm)
10.5〜10.9
使用可能長さ(mm)
54.4
機能長さ(mm)
115
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった