三菱マテリアル
WSTARインサートドリル TAW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切削径(Φmm)
20.5~21.4
18.5~19.4
19.5~20.4
20.5~21.4
21.5~22.4
22.5~23.4
23.5~24.4
24.5~25.4
25.5~26.4
26.5~27.4
27.5~28.4
28.5~29.4
29.5~30.4
全長(mm)
261.7
244.4
252.5
261.7
269.9
283.1
296.6
305.1
313.2
321.4
329.2
337.4
350.6
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58690317
品番
TAWLN2100S25
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
全長(mm)
261.7
首下長(mm)
205.7
給油方式
内部給油式
加工穴深さ(l/d)
8
本体長さ(mm)
最大181.7
シャンク径(mm)
25
切削径(Φmm)
20.5~21.4
使用可能長さ(mm)
167.7
機能長さ(mm)
258
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった